- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- フォークリフト・産機・建機用品
- フォークリフト用電装
- フォークリフト 充電ケーブルのおすすめ人気ランキング
フォークリフト 充電ケーブルのおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新109件の「フォークリフト 充電ケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フォークリフトプラグ」、「延長コード 10m 200V」、「フォーク 充電ケーブル」などの商品も取り扱っております。
用途バッテリーフォークリフト用の充電ケーブルASSY
コード長さ(m)
約5
コネクタ
車体側:泰和電器H-103・強化グリップ付き
ケーブルや結線部の断線を保護し、コネクタの挿抜を容易に!
ご使用いただいてるプラグに、そのまま取り付けが可能です。
結線されてる状態でも簡単に、ネジ4本で取り付けが出来ます。
適合
泰和電器製プラグ(型番SKH-316N-P・RT-316NP・H-103-P・H-103B-P
材質(本体)
PP
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
メーカー各社のフォークリフトに適合したプラグを採用しています。
耐久性に優れたプラグを採用しています。
ケーブルは耐熱性に優れた2PNCTケーブル太さ3.5mm2、芯数4(C)を採用しました。
ケーブル許容電流32Aです。
1次側は切りっぱなし、2次側は定格440V 40A 3P接地付フォークリフトプラグ付です。
色
黒
電線仕様-太さ(mm2)
3.5
電線仕様-芯数
4
特性
アース付
ピンが誘導タイプなので接触が良く抜き差しが非常に楽になりました。
定格電流(V)
440
定格電圧
40A
極数
3+E
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地3P 20A 250V引掛形
色
黒
寸法A(mm)
79
寸法B(Φmm)
63.6
寸法C(Φmm)
16.5
適合電線
(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
電源延長用キャブタイヤS-VCT3.5sq×10m。両端接地3P-20A-250V(プラグ・ソケット)付きです。
許容電流25Aの電源コードの延長に使用出来ます。
用途電源コードの延長。
電源コード
S-VCT3.5sq×10m
接地
3P-20A-250V
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。
色
黒
電線仕様
SVCT2.0mm2×4芯
コンセント個数
1
芯数
4極
電線仕様-芯数
4
コンセント仕様
3P・19A・250V アース付
使用場所
屋外
特性
防雨、アース付
結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。
ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地3P 20A 250V引掛形
仕様
非防水
質量(g)
140
適合電線(mm2)
2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT:2・3.5、VCT・VCT(S):3.5
トラスコ品番
381-6915
適合圧着端子
1.25mm2:R1.25-4、2mm2:R2-4、3.5mm2:R3.5-4
電線接続方式
圧着端子
RoHS指令(10物質対応)
対応
端子ねじサイズ
M4
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
本体はタフなスチール製。強固なガイドローラー付です。
耐熱性に優れた2PNCTケーブルを採用しました。
必要な長さで止められるラチェット機能付です。
天井、壁、床面などガイドローラの位置(向き)が変更できます。
仕様
定格250V30A3P+Eフォークリフト用プラグ付属
色
マンセル7.5BG6/1.5
定格電圧
250V
電線仕様
2PNCT
電線仕様-太さ(mm2)
3.5
色(マンセル値)
7.5BG6/1.5(塗装色)
ベルトコンベア用として開発され、建設現場・物流倉庫等においてご使用いただけます。防水レベル IP-XO(非防水)
極数
3P+E
定格電圧(V)
250
結線
スリーブネジ締付
4AWG[22mm2]対応のワイヤコンタクトに対応します。
オス/メス両用の自己勘合設計になっています。
メカニカルキーは色分けされています。
SB175黒色ハウジングはキーレスなので、他の全ての色のハウジングと勘合可能です。
SB175シリーズは、UL規格で試験され、定格電流は最大280Aになります。
ハウジングにSB175と定格である175Aが表示されています。
シリーズ
SB175
定格電圧(V)
600
定格電流(A)
280.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
シリーズ番号
175
実装タイプ
ケーブルマウント
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
工場等で動力用機器のコードの延長に最適。
便利な屋外・防雨型。
屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-太さ(mm2)
2.0
電線仕様-芯数
4
定格電流(A)
20
仕様
4P防雨プラグ付
定格電圧(V)
3相200
コンセント個数
1ツ口
コンセント形状
接地3P 20A 250V
使用場所
屋外
特性
防雨
フォークリフト用バッテリープラグ
メーカー
シバタ
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
充電型のフォークリフト用コネクタになります。補充や補修用にご利用ください。防水レベル IP-XO(非防水)
極数
3P+E
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
結線
スリーブネジ締付
ケーブルや結線部の断線を保護し、コネクタの挿抜を容易に!
用途ハンドルにコードグリップ機能を追加し、ケーブルや結線部の断線保護機能を追加。
適合
泰和電器製プラグ(型番SKH-316N-P・RT-316NP・H-103-P・H-103B-P
材質
本体:PP、グランド:66ナイロン、グランド部パッキン:EPDM
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
極数
接地3P
種類
露出コンセント
定格電圧(V)
250
形状
平刃タイプ
色
ブラック
コンセント個数
1
ベルトコンベア用として開発され、建設現場・物流倉庫等においてご使用いただけます。防水レベル IP-XO(非防水)
極数
3P+E
定格電圧(V)
250
結線
スリーブネジ締付
形状
平刃タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
種別
JIS防雨形
種類
セット品
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地3P 20A 250V引掛形
色
黒
寸法A(mm)
187.5
適合電線(mm2)
2・3.5
適合電線径(Φmm)
12~16